Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45215 hankontakt, 30A, 600VAC, 50-400Hz | BC8UUP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45215 hankontakt, 30A, 600VAC, 50-400Hz

Finns i lager
Artikel: BC8UUP Modell: HBL45215
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
2 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
FärgSvart
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.625 "-1"
StrömDen 30
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.13 "
Längd2.77 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
Antal poler4
Antal ledningar5-trådsjordning
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasFlerfas
Spänningsvärde250 VDC / 600 VAC
Wattal18000 W
Bredd2.13 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45215 hankontakt, 30A, 600VAC, 50-400Hz
2 064 kr /enhet