Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL45305 Spolhylsa, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400 Hz 4-polig, 5-trådsjordning | BC8BDZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45305 Spolhylsa, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400 Hz 4-polig, 5-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BC8BDZ Modell: HBL45305
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
2 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgSvart
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 30
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.27 "
Längd3.28 "
Materialtermoplast
MonteringSkruvmontering
Antal poler4
Antal ledningar5-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasFlerfas
Spänningsvärde250 VDC / 600 VAC
Wattal18000 W
Bredd1.72 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45305 Spolhylsa, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400 Hz 4-polig, 5-trådsjordning
2 606 kr /enhet