Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4550RT Duplexuttag, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | BC9KMH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4550RT Duplexuttag, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BC9KMH Modell: HBL4550RT
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
757SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.17 "
Längd3.29 "
Materialtermoplast
Max. HP1.5
MonteringSkruvmontering
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde250 V
Wattal3750 W
Bredd1.7 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4550RT Duplexuttag, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning
757SEK /enhet