WALTER TOOLS Proto Max ST-slipkvarn för hårdmetall


Filter
Skärriktning: Höger hand , Skärtyp: Centrum , Avsluta: TAZ-belagd , Betyg: High Performance , Material: Karbid
StilModellTotal längdHörnradieMått typShank Dia.Helix AngleKlipplängdHalsdia.HalslängdPris (ex moms)
A
AH4033217-1 / 16
2"-Fraktionerad tum1 / 4 "45 grader11 / 64 "1 / 16 "2"1 029 SEK
A
AH4033217-3 / 16
2.5 "-Fraktionerad tum1 / 4 "45 grader13 / 32 "3 / 16 "2.5 "1 014 SEK
A
AH4033217-3 / 32
2.5 "-Fraktionerad tum1 / 4 "45 grader7 / 32 "3 / 32 "2.5 "999 SEK
A
AH4033217-1 / 8
2.5 "-Fraktionerad tum1 / 4 "45 grader9 / 32 "1 / 8 "2.5 "1 066 SEK
A
H4034217-4
2.24mm0.10mmmetrisk0.24mm50 grader0.28mm0.15mm2.24mm1 121 SEK
B
H4038217-6-0.5
2.24mm0.10mmmetrisk0.24mm50 grader0.39mm0.22mm2.24mm1 169 SEK
A
H4034217-3
2.24mm0.10mmmetrisk0.24mm50 grader0.2mm0.11mm2.24mm1 082 SEK
A
H4033217-4
2.24mm0.05mmmetrisk0.24mm45 grader0.35mm0.15mm2.24mm1 060 SEK
B
H4038217-3-0.5
2.24mm0.05mmmetrisk0.24mm50 grader0.2mm0.11mm2.24mm1 258 SEK
B
H4038217-3-0.2
2.24mm0.05mmmetrisk0.24mm50 grader0.2mm0.11mm2.24mm1 280 SEK
A
H4034217-8
2.48mm0.25mmmetrisk0.32mm50 grader0.51mm0.30mm2.48mm1 446 SEK
C
AH4034217-1 / 4
3"-Fraktionerad tum3 / 8 "50 grader13 / 32 "1 / 4 "3"860 SEK
C
AH4034217-5 / 16
3"-Fraktionerad tum3 / 8 "50 grader1 / 2 "5 / 16 "3"1 513 SEK
A
AH4033217-5 / 16
3"-Fraktionerad tum3 / 8 "45 grader21 / 32 "5 / 16 "3"1 485 SEK
A
AH4033217-3 / 8
3"-Fraktionerad tum3 / 8 "45 grader53 / 64 "3 / 8 "3"1 927 SEK
A
AH4033217-1 / 4
3"-Fraktionerad tum3 / 8 "45 grader17 / 32 "1 / 4 "3"1 022 SEK
A
AH4034217-3 / 8
3"-Fraktionerad tum3 / 8 "50 grader39 / 64 "3 / 8 "3"1 848 SEK
A
AH4033217-5 / 8
3.5 "-Fraktionerad tum5 / 8 "45 grader1 21 / 64 "5 / 8 "3.5 "2 681 SEK
A
AH4033217-7 / 16
3.5 "-Fraktionerad tum1 / 2 "45 grader61 / 64 "7 / 16 "3.5 "2 145 SEK
C
AH4034217-1 / 2
3.5 "-Fraktionerad tum1 / 2 "50 grader13 / 16 "1 / 2 "3.5 "1 917 SEK
C
AH4034217-5 / 8
3.5 "-Fraktionerad tum5 / 8 "50 grader1.031 "5 / 8 "3.5 "3 799 SEK
A
AH4033217-1 / 2
3.5 "-Fraktionerad tum1 / 2 "45 grader1 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "2 599 SEK
A
H4033217-16
3.62mm0.05mmmetrisk0.63mm45 grader1.34mm0.60mm3.62mm2 681 SEK
A
AH4033217-3 / 4
4"-Fraktionerad tum3 / 4 "45 grader1 37 / 64 "3 / 4 "4"5 674 SEK
D
AH4034217-3 / 4
4"-Fraktionerad tum3 / 4 "50 grader1 7 / 32 "3 / 4 "4"4 289 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?