Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS2W Stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARG 5HJ27

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS2W Stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 600 VAC, 3-polig

Finns i lager
Artikel: AE4ARG Modell: HBL460CS2WKorsreferens: 5HJ27
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
11 507 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStift och hylsanslutning
Amps60
Body MaterialValox 357 hölje och epoximålad aluminiumhölje
FärgGrå
Ledarstorlek# 6 - # 4 AWG
StrömDen 60
ExponeringsvillkorVattentät
MaterialKomposit
MonteringsstilCord
Antal ledare4
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
TypInsulgripstift och hylsa, utbytbar, kvinnlig kontaktkropp
Spänning600VAC / 250VDC
Spänningsvärde600/250 VAC / VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypAmpsLedarstorlekStrömAntal ledareAntal polerAntal ledningarFasPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W Stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 600 VAC, 2-polig | AD9JXJ 4TAC9 HBL3100CS2WJordningstil II100# 4 - # 2 AWGDen 100323113 808 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS1W Stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 600 VAC, 2-polig | AD9JXL 4TAD2 HBL360CS1WJordningstil I60# 6 - # 4 AWGDen 6032318 425 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2W Stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 600 VAC, 2-polig | AD9JXM 4TAD3 HBL360CS2WJordningstil II60# 6 - # 4 AWGDen 60323110 091 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS1W Stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 600 VAC, 3-polig | AD9JXQ 4TAD6 HBL4100CS1WJordningstil I100# 4 - # 2 AWGDen 100434311 738 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS2W Stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 600 VAC, 3-polig | AE4AQU 5HJ15 HBL4100CS2WInsulgripstift och hylsa, utbytbar, kvinnlig kontaktkropp100# 4 - # 2 AWGDen 100434315 075 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS1W Stift- och hylsanslutning, hona, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AE4AQZ 5HJ20 HBL430CS1WInsulgripstift och hylsa, utbytbar, kvinnlig kontaktkropp30# 10 - # 8AWGDen 3043435 325 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS2W Stift- och hylsanslutning, hona, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARA 5HJ21 HBL430CS2WInsulgripstift och hylsa, utbytbar, kvinnlig kontaktkropp30# 10 - # 8AWGDen 3043436 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS2W Stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 600 VAC, 3-polig
11 507 kr /enhet