HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentäta stift- och hylskontakter, 2/3/4 pol, grå


Filter
Kroppsmaterial: Valox 357 hölje och epoximålad aluminiumhölje , Färg: Grå , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Material: Komposit , Monteringssätt: Cord , Temperaturvariation: 75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan , Spänning: 600VAC / 250VDC , Spänningsvärde: 600/250 VAC / VDC
StilModellTypAmpsLedarstorlekStrömAntal ledareAntal polerAntal ledningarFasPris (ex moms)
A
HBL4100CS1W
Jordningstil I100# 4 - # 2 AWGDen 100434312 116 SEK
B
HBL360CS1W
Jordningstil I60# 6 - # 4 AWGDen 6032318 367 SEK
C
HBL3100CS2W
Jordningstil II100# 4 - # 2 AWGDen 100323114 629 SEK
B
HBL360CS2W
Jordningstil II60# 6 - # 4 AWGDen 60323110 177 SEK
A
HBL4100CS2W
Insulgripstift och hylsa, utbytbar, kvinnlig kontaktkropp100# 4 - # 2 AWGDen 100434314 909 SEK
D
HBL560CS1W
Insulgripstift och hylsa, utbytbar, kvinnlig kontaktkropp60# 6 - # 4 AWGDen 60545311 857 SEK
D
HBL430CS1W
Insulgripstift och hylsa, utbytbar, kvinnlig kontaktkropp30# 10 - # 8AWGDen 3043435 764 SEK
E
HBL460CS1W
Insulgripstift och hylsa, utbytbar, kvinnlig kontaktkropp60# 6 - # 4 AWGDen 6043439 316 SEK
F
HBL460CS2W
Insulgripstift och hylsa, utbytbar, kvinnlig kontaktkropp60# 6 - # 4 AWGDen 60434311 487 SEK
G
HBL430CS2W
Insulgripstift och hylsa, utbytbar, kvinnlig kontaktkropp30# 10 - # 8AWGDen 3043436 605 SEK
C
HBL5100CS1W
Insulgripstift och hylsa, utbytbar, kvinnlig kontaktkropp100# 4 - # 2 AWGDen 100545315 367 SEK

Vattentäta stift- och hylskontakter, 2/3/4 pol, grå

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip stift- och hylsanslutningar förhindrar oavsiktlig bortkoppling av kablar på grund av vibrationer eller rörelser i bygg- och industriapplikationer. Dessa vattentäta honkontakter har Valox 357-hus med Rynite SST35 sladdklämmor för slagtålighet och hållbarhet. De har en fjäderbelastad neoprenskyddspackning som förhindrar att fukt och smuts kommer in i kontakterna. Välj från ett brett utbud av dessa gråfärgade 600VAC / 250VDC-kontakter, tillgängliga i strömstyrkor på 20, 30, 60 och 100A.
Raptor Supplies erbjuder också 125V stift- och hylskontakter för funktioner som kräver spänning upp till 125V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?