HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R6W Iec Pin And Sleeve Receptacle, Female, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3 Pole, Red | BD4CWC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R6W Iec stift och hylsa, hona, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3-polig, röd

Artikel: BD4CWC Modell: HBL460R6W
5 849 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylsanslutning
FärgRed
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal ledare4
Antal poler3
Antal ledningar4
FasFler
Temperaturintervall75 till -40 grader C
Spänningsvärde380-415 VAC
Trådstorlek# 8 - # 2 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R6W Iec stift och hylsa, hona, 60 - 63 A, 380 - 415 VAC, 3-polig, röd
5 849 kr /enhet