HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4770CA Hankontakt, 15A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | CE6TBP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4770CA hankontakt, 15A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Artikel: CE6TBP Modell: HBL4770CA
411SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Kabelområde0.325-0.655 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.230 "-0.720"
StrömDen 15
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.21 "
Längd2.08 "
MaterialNylon
Max. HP2
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL7-15P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde277 VAC
Wattal4155 W
Bredd1.52 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4770CA hankontakt, 15A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
411SEK /enhet