LEESON White Duck Washguard Motors, trefas, TEFC JM Pump


Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Termiskt motorskydd: 9700K46 , Montering: Stel , Fas: 3 , Rotation: VARV , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 7 / 8 " , Typ: TF
StilModellSmörjningDesignaRamFörpackningEffektfaktorRPMSpänningFulllastförstärkarePris (ex moms)
A
132444.00
Polyrex EMB184JMF83 / 761800 / 1500208-230 / 46013.8-12.6 / 6.331 970 SEK
B
132446.00
Polyrex EMA184JMF88.4 / 85.53600 / 3000208-230 / 46019.2-17.6 / 8.826 411 SEK
C
141270.00
Polyrex EMB213JMF78.3 / 75.51800 / 1500230 / 46019.6 / 9.843 033 SEK
D
122191.00
Polyrex EMB145JMB863600208-230 / 4608.8-8 / 420 261 SEK
E
132442.00
Polyrex EMB182JMF80.5 / 741800 / 1500208-230 / 4608.4-7.8 / 3.929 854 SEK
F
132443.00
Polyrex EMB184JMF89.5 / 863600 / 3000208-230 / 46013.2-12 / 634 937 SEK
C
141272.00
Polyrex EMB215JMF77.51800 / 1500230 / 46026.4 / 13.249 254 SEK
G
141271.00
KONTROLLERAB215JMF87.93600230 / 46023.6 / 11.851 968 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?