Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4785 Flänsad uttag, 15A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | BD3KTU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4785 Flänsförsett kärl, 15A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BD3KTU Modell: HBL4785

Få det Maj 22, Onsdag
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
803SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad behållare
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.36 "
Längd2.31 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL7-15R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde277 VAC
Wattal4155 W
Bredd1.75 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4785 Flänsförsett kärl, 15A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
803SEK /enhet