Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL47CM29C honkontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AF7LFH 21VL06

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL47CM29C honkontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AF7LFH Modell: HBL47CM29CKorsreferens: 21VL06

Få det Maj 15, Onsdag
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
802SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Amps15
AntimicrobialNej
Kabelområde0.230-0.720 "
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.230 "-0.720"
Sladdstorlek0.23 till 0.72 "
StrömDen 15
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.78 "
HP0.5
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd1.53 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationL5-15C
NEMA-betygL5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas1
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
TypIcke-höljd
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Bredd1.53 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.3
Fartygets längd (cm)4.13
Fartygets bredd (cm)4.13
HS-kod8536694020

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdAmpsKabelområdeHPIP-värdeLängdMaterialPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4720CBK-kontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3 trådjordning | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKLåsplugg1.97 "15-0.5201.53 "Nylon413SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311BK Hankontakt, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKLåsplugg2.75 "200.360-0.930 "1202.26 "Nylon517SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611BK Hankontakt, 30A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKLåsplugg2.75 "300.360-0.930 "1202.26 "Nylon796SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321BK Plug, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKLåsplugg2.75 "20-2202.26 "Nylon560SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621BK Plug, 30A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKLåsplugg2.26 "30-2202.75 "Nylon856SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511BK Plug, 20A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKLåsplugg2.33 "20-2202.75 "Nylon989SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811BK Plug, 30A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKLåsplugg2.33 "30-3202.75 "Nylon1 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL47CM29C honkontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning
802SEK /enhet