Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R7W Iec-stift och hylsuttag, hona, 20 A, 277 - 480 VAC, 4-polig, röd | AC8QBC 3D179

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R7W Iec stift och hylsa, hona, 20 A, 277 - 480 VAC, 4-polig, röd

Finns i lager
Artikel: AC8QBC Modell: HBL520R7WKorsreferens: 3D179
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
4 699 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylsanslutning
Amps20
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgRed
StrömDen 20
ExponeringsvillkorVattentät
HP5
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler4
Antal ledningar5
Fas3
TypKvinnlig behållare
Spänning277/480
Spänningsvärde277 / 480 VAC
Wattal9600
Trådstorlek# 14 - # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5445
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFärgStrömHPSpänningSpänningsvärdeTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R9W Iec-stickkontakt, hona, 30 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå | AB4DQH 1XC54 HBL530R9W30BlåDen 305120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWG6 783 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125R6W Iec-stift och hylsanslutning, hona, 125 A, 380 - 415 V, 4-polig, röd | AC8QAZ 3D175 HBL5125R6W125RedDen 125-240/415-# 3 - # 1/0 AWG11 380 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R7W Iec-stift och hylsuttag, hona, 60 A, 277 - 480 VAC, 4-polig, röd | AC8QCD 3D217 HBL560R7W60RedDen 6030277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG10 395 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R9W Iec-stift och hylsuttag, hona, 20 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå | AE3CEG 5C778 HBL520R9W20BlåDen 200.5120/208120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG4 843 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R9W Iec-stickkontakt, hona, 60 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå | AE7LHZ 5Z919 HBL560R9W60BlåDen 6015120/208120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG10 156 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R9W Iec-stickkontakt, hona, 100 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå | AE7LJH 5Z928 HBL5100R9W100BlåDen 10020120/208120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG11 627 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R7W Iec stift och hylsa, hona, 20 A, 277 - 480 VAC, 4-polig, röd
4 699 kr /enhet