Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5235 Rak uttag, 15A 125V, 2P - 3W jordning, 5-15R, brun, 1 st | AE7YXV 6C117

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5235 rakt uttag, 15A 125V, 2P - 3W Jordning, 5-15R, Brun, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AE7YXV Modell: HBL5235Korsreferens: 6C117

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps15
FärgBrun
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeKommersiell
Höjd1.62 "
HP1/2
Längd4.5 "
MaterialFenol
Max. HP0.5
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd2.75 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodTillbaka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsApplication EnvironmentLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15 Rak uttag, Duplex, 15A 125V, Brun, 1 st | AB4DPV 1XC03 CR151/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R48SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20 Rak uttag, Duplex, 20A 125V, Brun, 1 st | AB4DPW 1XC04 CR20120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R48SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15 Rak uttag, Duplex, 15A 125V, Brun | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Kommersiella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R5-15R79SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15BLK Rak uttag, duplex, 15A 125V, svart | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Kommersiella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R5-15R103SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15GRY Rak uttag, duplex, 15A 125V, grå, 1 st | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R77SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15I Rak uttag, duplex, 15A 125V, elfenben, 1 st | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R106SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHI Rak uttag, duplex, 15A 125V, vit, 1 st | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5235 rakt uttag, 15A 125V, 2P - 3W Jordning, 5-15R, Brun, 1 Pk
1 327 kr /enhet