HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL5240 rakbladsuttag, 15A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-15P, Metallic, 1 Pk | CE6QWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 rakbladshylsa, 15A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-15P, Metallic, 1 Pk

Artikel: CE6QWG Modell: HBL5240
509SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyrflänsad inlopp
FärgMässing
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.300 "-0.660"
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
MaterialRostfritt stål
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15P
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader C; Minsta kontinuerliga: -40 grader C utan effekt, -25 grader med påverkan.
Spänningsvärde125 VAC
Wattal1875 W
Trådstorlek# 18 AWG till # 14 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 rakbladshylsa, 15A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-15P, Metallic, 1 Pk
509SEK /enhet