Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5279 Flanged Receptacle, 2-Pole 3-Wire Grounding, 15A 125V, 5-15R, 1 Pk, Brown | BC9QGA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5279 Flanged Receptacle, 2-Pole 3-Wire Grounding, 15A 125V, 5-15R, 1 Pk, Brown

Finns i lager
Artikel: BC9QGA Modell: HBL5279

Få det Maj 22, Onsdag
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
870SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad behållare
FärgMetallisk
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.230 "-0.720"
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
MaterialRostfritt stål
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5279 Flanged Receptacle, 2-Pole 3-Wire Grounding, 15A 125V, 5-15R, 1 Pk, Brown
870SEK /enhet