DAYTON 5UXL1 Cabriolet Jet Pump Sys 1/2hk 115/230v | AE6TJX

DAYTON 5UXL1 Cabriolet Jet Pump Sys 1/2hk 115/230v

Finns i lager
Artikel: AE6TJX Modell: 5UXL1

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 838 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet Jet Pump System
Amps10.8/5.5
ComplianceCSA-US
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI11.9/7.8
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI9.8/6.2
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI8.0/5.0
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI14.1/8.5
Höjd24.187 "
HP1/2
Inlopp1 1/4 "NPT
Längd29.38 "
Max. Falltryck123 PSI
Max. Inloppstryck123 PSI
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 "NPT
TätningstypMekanisk
Stänga av66 PSI
Suglyft90 Ft.
Tank kapacitet17 Gal.
Tank PSI28
Spänning115/230
Bredd15.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.6
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)87.63
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 70 ft @ 30, 50 PSI (4.3 / 2.3)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UXL1 Cabriolet Jet Pump Sys 1/2hk 115/230v
13 838 kr /enhet