Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK honkontakt, rak, 20A 125V, 5-20R, svart, 1 st | AC2MJE 2LBW4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK Honkontakt, Rak, 20A 125V, 5-20R, Svart, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AC2MJE Modell: HBL5369VBKKorsreferens: 2LBW4
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
624SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
Amps20
AntimicrobialNej
FärgSvart
Ledningsområde# 18 AWG till # 12 AWG
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.300 "-0.660"
Sladdstorlek0.220 till 0.660 "
StrömDen 20
Diameter BCESkruvplintar
Diameter D# 18 AWG till # 12 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeKommersiell
HP1
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
MaterialNylon
Max. HP1
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal ledare3-tråd
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMax kontinuerlig - 75 grader C, minsta -40 utan påverkan
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Trådstorlek# 18 AWG till # 12 AWG
Trådtypgångjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8536694040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Valise-serien, sjukhusklass,

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygAmpsFärgAntal ledareFasSpänningSpänningsvärdeLedningsområdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY honkontakt, rak, 15A 250V, 6-15R, gul, 1 st | AC2MJH 2LBW8 HBL5669VY6-15R15Gul3-trådsjordning1250 VAC250 V# 14 AWG till # 12 AWG560SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY honkontakt, rak, 15A 125V, 15A 5-15R, grå, 1 st | AC2MJK 2LBX1 HBL5969VGY5-15R15Grå-En fas125 VAC125 V# 14 AWG till # 12 AWG435SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK Honkontakt, Rak, 20A 125V, 5-20R, Svart, 1 Pk
624SEK /enhet