Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY honkontakt, rak, 15A 250V, 6-15R, gul, 1 st | AC2MJH 2LBW8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY Honkontakt, Rak, 15A 250V, 6-15R, Gul, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AC2MJH Modell: HBL5669VYKorsreferens: 2LBW8
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
560SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
Amps15
AntimicrobialNej
FärgGul
Ledningsområde# 14 AWG till # 12 AWG
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.220 "-0.660"
Sladdstorlek0.220 till 0.660 "
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Diameter D# 14 AWG till # 12 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeKommersiell
Höjd0.88 "
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd2.38 "
MaterialNylon
NEMA-konfiguration6-15R
NEMA-betyg6-15R
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Fas1
Temp. BetygMax kontinuerlig - 75 grader C, minsta -40 utan påverkan
Spänning250 VAC
Spänningsvärde250 V
Wattal3750 W
Bredd1.25 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 12 AWG
Trådtypgångjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8536694050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Valise-serien, sjukhusklass,

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygAmpsFärgAntal ledareFasSpänningSpänningsvärdeLedningsområdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK honkontakt, rak, 20A 125V, 5-20R, svart, 1 st | AC2MJE 2LBW4 HBL5369VBK5-20R20Svart3-trådEn fas125 VAC125 VAC# 18 AWG till # 12 AWG624SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY honkontakt, rak, 15A 125V, 15A 5-15R, grå, 1 st | AC2MJK 2LBX1 HBL5969VGY5-15R15Grå-En fas125 VAC125 V# 14 AWG till # 12 AWG435SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY Honkontakt, Rak, 15A 250V, 6-15R, Gul, 1 Pk
560SEK /enhet