HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9WR Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 - 63 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | BD4NVD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9WR Iec stift och hylsanlopp, hane, 60 - 63 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå

Artikel: BD4NVD Modell: HBL560B9WR
7 041 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsintag
FärgBlå
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal ledare5
Antal poler4
Antal ledningar5
Fas3
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
Spänningsvärde120 / 208 VAC
Trådstorlek# 8 - # 2 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9WR Iec stift och hylsanlopp, hane, 60 - 63 A, 120 - 208 VAC, 4-polig, blå
7 041 kr /enhet