HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5658 Straight Receptacle, 15A 250V, 6-15R, Brown, 1 Pk | CE6QXW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5658 rakt uttag, 15A 250V, 6-15R, brun, 1 pk

Artikel: CE6QXW Modell: HBL5658
235SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgBrun
AnslutningarSidokabel
StrömDen 15
Diameter BCESidokabel
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.47 "
Längd1.75 "
Max. HP1.5
NEMA-betyg6-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde250 V
Wattal3750 W
Bredd1.13 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5658 rakt uttag, 15A 250V, 6-15R, brun, 1 pk
235SEK /enhet