Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5661RT Rak uttag, 15A 250V, 6-15R, brun, 1 st, ringterminal | BD3RZV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5661RT rakt uttag, 15A 250V, 6-15R, brun, 1 pk, ringterminal

Finns i lager
Artikel: BD3RZV Modell: HBL5661RT

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

477SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgBrun
AnslutningarRingterminalen
StrömDen 15
Diameter BCERingterminalen
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
MaterialNylon
Max. HP1.5
NEMA-betyg6-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde250 V
Wattal3750 W
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5661RT rakt uttag, 15A 250V, 6-15R, brun, 1 pk, ringterminal
477SEK /enhet