HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7433 Honkontakt, 15A, 125/250VAC, 3-polig, Skruvterminal, Svart, Vinklad | CE6TDK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7433 honkontakt, 15A, 125/250VAC, 3-polig, skruvterminal, svart, vinklad

Artikel: CE6TDK Modell: HBL7433
581SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Kabelområde0.335-0.421 "
FärgSvart
Ledningsområde# 14 AWG till # 12 AWG
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.335 "-0.421"
StrömDen 15
Diameter BCETryckplintskruvar
Diameter D# 14 AWG till # 12 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.28 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.68 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygML-3R
Antal poler3
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Spänningsvärde125 / 250 V
Bredd1.17 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 14 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7433 honkontakt, 15A, 125/250VAC, 3-polig, skruvterminal, svart, vinklad
581SEK /enhet