Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 kvinnlig rak kontakt, 15A, 125 / 250VAC, 3-polig, skruvanslutning, svart | AE7LHP 5Z910

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 rak kontakt hona, 15A, 125/250VAC, 3-polig, skruvterminal, svart

Finns i lager
Artikel: AE7LHP Modell: HBL7484Korsreferens: 5Z910
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
590SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Amps15
Body MaterialNylon
Kabelområde0.281-0.421 "
FärgSvart
Ledningsområde# 14 AWG till # 12 AWG
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.281 "-0.421"
Sladdstorlek0.281 "till 0.421"
StrömDen 15
Diameter BCETryckplintskruvar
Diameter D# 14 AWG till # 12 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.42 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.17 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationML-3R
NEMA-betygML-3R
Antal poler3
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Typ3-polig 3-tråd
Spänning125 / 250 VAC
Spänningsvärde125 / 250 V
Bredd1.17 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 14 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypKabelområdeSladdstorlekSpänningSpänningsvärdeHöjdLängdNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7571 honkontakt, vinklad, 15A, 125VAC, 2-polig, skruvplint, svart | AC8QEC 3D267 HBL75712-polig 3-tråd0.335-0.421 "0.335 "till 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R623SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593 rak hona, 15A, 125VAC, 2-polig, skruvanslutning, svart | AE7ZJE 6C625 HBL75932-polig 3-tråd0.281-0.421 "0.281 "till 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R512SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 rak kontakt hona, 15A, 125/250VAC, 3-polig, skruvterminal, svart
590SEK /enhet