Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SS sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AC6VQC 36L204

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SS medföljande frånkopplingsbrytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A

Finns i lager
Artikel: AC6VQC Modell: HBLDS3SSKorsreferens: 36L204

Få det Maj 22, Onsdag
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
11 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBifogad kopplingsbrytare
Amps30
Kontaktformulär3PST
StrömDen 30
Djup5.4 "
Dielektrisk styrkaMinst 3000 VAC
Dimensionera8.38 x 4.87 x 5.39 "
DutyTung
Höjd5.39 "
HP1 till 50 hk @ 600 VAC
IP-värdeIP54
Längd8.38 "
MaterialRostfritt stål
NEMA kapslingstyp4, 4X, 12K
Antal poler3 pol (3 blad)
Antal ledningar5
Operating temp.-75 till -40 grader C
Fas1 eller 3
Spänning600 VAC
Bredd4.87 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8536695050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart (icke smältbart)
    • Neutral montering (ingår)
    • Undermärke: CIRCUIT-LOCK

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypAmpsStrömAntal polerFasBreddDjupHöjdPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSAC sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AC6VQD 36L205 HBLDS3SSAC4, 4X, 12K30Den 303 pol (3 blad)34.87 "5.4 "5.39 "12 066 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSVFD sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AC6VQE 36L206 HBLDS3SSVFD4, 4X, 12K30Den 303 pol (3 blad)34.87 "5.4 "5.39 "11 951 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 60 A, rostfritt stål | AC6VQF 36L207 HBLDS6SS4, 4X, 12K60Den 603 pol (3 blad)1 eller 37.3 "6"5.39 "16 995 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 60 A, rostfritt stål | AC6VQG 36L208 HBLDS6SSAC4, 4X, 12K60Den 603 pol (3 blad)37.3 "6"5.39 "16 085 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SS sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 100 A | AC6VQH 36L209 HBLDS10SS4, 4X, 12K100Den 1003 pol (3 blad)1 eller 37.3 "6"5.39 "17 604 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSAC sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 100 A | AC6VQJ 36L210 HBLDS10SSAC4, 4X, 12K100Den 1003 pol (3 blad)37.3 "6"5.39 "19 603 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR sluten brytare, 600 VAC, 100 A | AH8JLQ 38UP46 HBLDS10SSR4X100Den 100337.66 "6.1 "6.1 "26 772 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SS medföljande frånkopplingsbrytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A
11 888 kr /enhet