Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR sluten brytare, 600 VAC, 100 A | AH8JLQ 38UP46

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR medföljande frånkopplingsbrytare, 600 VAC, 100 A

Finns i lager
Artikel: AH8JLQ Modell: HBLDS10SSRKorsreferens: 38UP46
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
30 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBifogad kopplingsbrytare
Amps100
Kontaktformulär3PST
StrömDen 100
Djup6.1 "
Dielektrisk styrkaMinst 3000 VAC
Dimensionera11.41 x 7.66 x 6.1 "
DutyTung
Höjd6.1 "
HP50 hk @ 600 VAC
IP-värde69
Längd11.41 "
MaterialRostfritt stål
NEMA kapslingstyp4X
Antal poler3
Antal ledningar5
Operating temp.-75 till -40 grader C
Fas3
Spänning600 VAC
Bredd7.66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.536
Fartygets höjd (cm)18.08
Fartygets längd (cm)33.32
Fartygets bredd (cm)22.23
URSPRUNGSLANDPL

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: icke smältbart
    • Neutral montering ingår: Ja
    • Säkringssats (klass R): ej smältbar

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypAmpsStrömAntal polerFasBreddDjupHöjdPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SS sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AC6VQC 36L204 HBLDS3SS4, 4X, 12K30Den 303 pol (3 blad)1 eller 34.87 "5.4 "5.39 "12 053 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSAC sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AC6VQD 36L205 HBLDS3SSAC4, 4X, 12K30Den 303 pol (3 blad)34.87 "5.4 "5.39 "13 368 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSVFD sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A | AC6VQE 36L206 HBLDS3SSVFD4, 4X, 12K30Den 303 pol (3 blad)34.87 "5.4 "5.39 "13 652 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 60 A, rostfritt stål | AC6VQF 36L207 HBLDS6SS4, 4X, 12K60Den 603 pol (3 blad)1 eller 37.3 "6"5.39 "16 867 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 60 A, rostfritt stål | AC6VQG 36L208 HBLDS6SSAC4, 4X, 12K60Den 603 pol (3 blad)37.3 "6"5.39 "19 166 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SS sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 100 A | AC6VQH 36L209 HBLDS10SS4, 4X, 12K100Den 1003 pol (3 blad)1 eller 37.3 "6"5.39 "20 405 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSAC sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 100 A | AC6VQJ 36L210 HBLDS10SSAC4, 4X, 12K100Den 1003 pol (3 blad)37.3 "6"5.39 "21 448 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR medföljande frånkopplingsbrytare, 600 VAC, 100 A
30 778 kr /enhet