Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCBL snäppskydd, enledare, 300 - 400 A, blå | AC3XBH 2XB76

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCBL Snap Cover, Enkelledare, 300 - 400 A, Blå

Finns i lager
Artikel: AC3XBH Modell: HBLSCBLKorsreferens: 2XB76

Få det Maj 13, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

426SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap -lock
FärgBlå
StrömDen 400
ExponeringsvillkorInomhus torr
Passar300 / 400A panelmonterade behållare
MaterialStål
MonteringsstilGängat genomgående hål
NEMA-betyg3R, 4X och 12K
Antal poler1
Antal ledningar1
TypEnpolig enhet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBLSCBK Snap -lock, enkel ledare, 300 - 400 A, svart | AC3XBG 2XB75 HBLSCBKSvart426SEK
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBLSCGN Snap -lock, enkel ledare, 300 - 400 A, grön | AC3XBJ 2XB77 HBLSCGNGrön490SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCR Snap Cover, Single Conductor, 300 - 400 A, Röd | AC3XBK 2XB78 HBLSCRRed468SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCW Snap Cover, Single Conductor, 300 - 400 A, Vit | AC3XBL 2XB79 HBLSCWWhite426SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCBL Snap Cover, Enkelledare, 300 - 400 A, Blå
426SEK /enhet