Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Fluorescerande High Bay fotocellsensor, Pir, 1 relä, 120-347VAC | AF9ANQ 29RW98

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Fluorescerande High Bay fotocellsensor, Pir, 1 relä, 120-347VAC

Finns i lager
Artikel: AF9ANQ Modell: HMHB21UPCWKorsreferens: 29RW98
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
2 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögviktssensor
FärgWhite
kompatibel medLysrör, LED, induktionsarmaturer
Rapportering5500 kvm @ 30 fot monteringshöjd
InstallationstypArmaturfäste
NEMA-betygNema 3R
Operating temp.-40 Deg.F till 149 Deg.F
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 149 grader F.
GivartypPassiv infraröd
TidsfördröjningManuell
Timer Range4/8/16/30 min.
Betraktningsvinkel360 grader
Spänning120 till 347 VAC
Spänningsvärde120-347 VAC
Watt @ 120V800
Watt @ 277V1200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: (1) Relä, IP65 vattentätt, stort detekteringsområde, utomhusklassificerat, fästen upp till 45 fot hög

Produktvarianter

ProduktModellSpänningSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB2LVPCW Fluorescerande High Bay Photocell Sensor, Pir, 1 Relä, Universal, 120-347VAC | AF9ANV 29RX03 HMHB2LVPCW24 VDC24 VDC1 628 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Fluorescerande High Bay fotocellsensor, Pir, 1 relä, 120-347VAC
2 009 kr /enhet