Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2510 Single Flush-uttag, 20A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning | AC3ZFT 2XTF5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2510 Enkelspolningshylsa, 20A, 3-fas, 120/208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AC3ZFT Modell: IG2510Korsreferens: 2XTF5

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare med isolerad mark
Amps20
FärgOrange
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd1.23 "
HP2
IP-värde20
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP2
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationL21-20R
NEMA-betyg21-20R
Antal poler4
Antal ledningar5-trådsjordning
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas3-fas WYE
TypIcke-höljd
Spänning120 / 208 VAC
Wattal4160 W
Bredd1.7 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: With Isolated Ground

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2340 Single Flush-uttag, 20A, 480VAC, 2 pol, 3 trådjordning, isolerad mark | AC3ZFQ 2XTF3 IG2340320Orange3.28 "Nylon5L8-20R8-20R873SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2420 Single Flush-uttag, 20A, 3-fas, 250VAC, 3-polig, 4 trådjordning | AC3ZFR 2XTF4 IG2420320Orange3.28 "Nylon3L15-20R15-20R1 029 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2710 Spoluttag, 30A, 125 / 250V, 3-polig, 4-trådsjordning | AC3ZFU 2XTF6 IG2710230Orange3.28 "Nylon2L14-30RL14-30R1 626 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2720 Spoluttag, 30A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC3ZFV 2XTF7 IG2720330Orange3.28 "Nylon3L15-30RL15-30R1 612 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG4550A Duplexuttag, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AD7ARL 4D319 IG4550A1.515Orange3.29 "termoplast1.5L6-15RL6-15R894SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2310 Single Flush-uttag, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AE7LHF 5Z900 IG2310120Orange3.28 "Nylon1L5-20R5-20R802SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2610 Spoluttag, 30A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AE7LHJ 5Z903 IG2610230Orange3.28 "Nylon2L5-30RL5-30R1 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2510 Enkelspolningshylsa, 20A, 3-fas, 120/208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning
1 181 kr /enhet