Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG5362GY rakbladsuttag, 2-P 3-W Jordning, 20A 125V, 5-20R, Grå, 1 Pk | BD4UVV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362GY Straight Blade Receptacle, 2-P 3-W Grounding, 20A 125V, 5-20R, Gray, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: BD4UVV Modell: IG5362GY
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
662SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare med isolerad mark
FärgGrå
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.05 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
Bredd1.33 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362GY Straight Blade Receptacle, 2-P 3-W Grounding, 20A 125V, 5-20R, Gray, 1 Pk
662SEK /enhet