Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362I Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 5-20R, elfenben, 1 st | AC8QHN 3D406

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362I rakbladshylsa, 2-P 3-W Jordning, 20A 125V, 5-20R, Elfenben, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AC8QHN Modell: IG5362IKorsreferens: 3D406
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
889SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare med isolerad mark
Amps20
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgElfenben
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyTung
GradeIndustri
Höjd1.05 "
HP1
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypDuplex
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningJordning
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
VädertåligNej
Bredd1.33 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Isolerad mark

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAmpsApplication EnvironmentMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygOperating temp.Pris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262GY Rak uttag, duplex, isolerad mark, 15A 125V, grå, 1 st | AC8QHK 3D401 IG5262GYbehållare15Industriella / hårda miljöer för tung användningNylon0.55-15R5-15RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan757SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5361 Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 5-20R, Orange, 1 st | AC8QHM 3D404 IG5361Behållare med isolerad mark20Industriella miljöerNylon / förstärkt PET15-20R5-20RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan888SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352 Rak uttag, Duplex, 20A 125V, Orange, Kabel och baksida, 1 st | AD7PJY 4FTY3 IG5352behållare20Industriella miljöerNylon15-20R5-20RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan slaggrad C305SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352GY Rak uttag, duplex, 20A 125V, grå, bak och sidokabel, 1 st | AD7PJZ 4FTY5 IG5352GYbehållare20Industriella miljöerNylon15-20R5-20RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan slaggrad C305SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352I Rak uttag, duplex, 20A 125V, elfenben, bak och sidokabel, 1 st | AD7PKA 4FTY6 IG5352Ibehållare20Industriella miljöerNylon15-20R5-20RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan slaggrad C305SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352LA Rak uttag, duplex, 20A 125V, lätt mandel, bak och sidokabel, 1 st | AD7PKB 4FTY7 IG5352LAbehållare20Industriella miljöerNylon15-20R5-20RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan slaggrad C305SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352W Rak uttag, duplex, 20A 125V, vit, bak- och sidokabel, 1 st | AD7PKC 4FTY8 IG5352Wbehållare20Industriella miljöerNylon15-20R5-20RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan slaggrad C305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362I rakbladshylsa, 2-P 3-W Jordning, 20A 125V, 5-20R, Elfenben, 1 Pk
889SEK /enhet