Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352I Rak uttag, duplex, 20A 125V, elfenben, bak och sidokabel, 1 st | AD7PKA 4FTY6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352I rakt uttag, duplex, 20A 125V, elfenben, bak- och sidoanslutet, 1 pk

Finns i lager
Artikel: AD7PKA Modell: IG5352IKorsreferens: 4FTY6
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps20
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgElfenben
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyTung
GradeIndustri
Höjd1.07 "
HP1
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan slaggrad C
UtloppstypDuplex
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningSlät ansikte
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
VädertåligNej
Bredd1.57 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAmpsApplication EnvironmentMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygOperating temp.Pris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262GY Rak uttag, duplex, isolerad mark, 15A 125V, grå, 1 st | AC8QHK 3D401 IG5262GYbehållare15Industriella / hårda miljöer för tung användningNylon0.55-15R5-15RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan757SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5361 Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 5-20R, Orange, 1 st | AC8QHM 3D404 IG5361Behållare med isolerad mark20Industriella miljöerNylon / förstärkt PET15-20R5-20RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan888SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362I Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 5-20R, elfenben, 1 st | AC8QHN 3D406 IG5362IBehållare med isolerad mark20Industriella miljöerNylon15-20R5-20RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan889SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352 Rak uttag, Duplex, 20A 125V, Orange, Kabel och baksida, 1 st | AD7PJY 4FTY3 IG5352behållare20Industriella miljöerNylon15-20R5-20RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan slaggrad C305SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352GY Rak uttag, duplex, 20A 125V, grå, bak och sidokabel, 1 st | AD7PJZ 4FTY5 IG5352GYbehållare20Industriella miljöerNylon15-20R5-20RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan slaggrad C305SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352LA Rak uttag, duplex, 20A 125V, lätt mandel, bak och sidokabel, 1 st | AD7PKB 4FTY7 IG5352LAbehållare20Industriella miljöerNylon15-20R5-20RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan slaggrad C305SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352W Rak uttag, duplex, 20A 125V, vit, bak- och sidokabel, 1 st | AD7PKC 4FTY8 IG5352Wbehållare20Industriella miljöerNylon15-20R5-20RMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan slaggrad C305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352I rakt uttag, duplex, 20A 125V, elfenben, bak- och sidoanslutet, 1 pk
305SEK /enhet