Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8262SA Överspänningsuttag, isolerad mark, 15A, 125V, blå | AF7LFN 21VL20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8262SA Överspänningsdämpare, isolerad jord, 15A, 125V, blå

Finns i lager
Artikel: AF7LFN Modell: IG8262SAKorsreferens: 21VL20

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare med isolerad mark
Amps15
FärgBlå
AnslutningarTerminalskruvar
StrömDen 15
Diameter BCETerminalskruvar
DutyTung
Frekvens60 Hz
GradeSjukhuset
HP1/2
IndikatorLED och hörbart larm
MaterialKomposit
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3
Operating temp.32 Deg.F till 140 Deg.F
Classic OutletRakt blad
FasEn fas
Respons tid5
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.46
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.75
HS-kod8536308000

Produktinformation:

    • Överspänningsskydd

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2340 Single Flush-uttag, 20A, 480VAC, 2 pol, 3 trådjordning, isolerad mark | AC3ZFQ 2XTF3 IG2340320Orange3.28 "Nylon5L8-20R8-20R873SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2420 Single Flush-uttag, 20A, 3-fas, 250VAC, 3-polig, 4 trådjordning | AC3ZFR 2XTF4 IG2420320Orange3.28 "Nylon3L15-20R15-20R1 029 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2510 Single Flush-uttag, 20A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning | AC3ZFT 2XTF5 IG2510220Orange3.28 "Nylon2L21-20R21-20R1 181 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2710 Spoluttag, 30A, 125 / 250V, 3-polig, 4-trådsjordning | AC3ZFU 2XTF6 IG2710230Orange3.28 "Nylon2L14-30RL14-30R1 626 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2720 Spoluttag, 30A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC3ZFV 2XTF7 IG2720330Orange3.28 "Nylon3L15-30RL15-30R1 612 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG4550A Duplexuttag, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AD7ARL 4D319 IG4550A1.515Orange3.29 "termoplast1.5L6-15RL6-15R894SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2310 Single Flush-uttag, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AE7LHF 5Z900 IG2310120Orange3.28 "Nylon1L5-20R5-20R802SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8262SA Överspänningsdämpare, isolerad jord, 15A, 125V, blå
2 587 kr /enhet