Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8310 Uttag, singel, isolerad mark, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, orange | BC9EZJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8310-uttag, enkel, isolerad jord, 2-polig, 3-trådsjord, 20A, 125V, orange

Finns i lager
Artikel: BC9EZJ Modell: IG8310
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
698SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare med isolerad mark
FärgOrange
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.19 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringSkruvmontering
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
Bredd1.63 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8310-uttag, enkel, isolerad jord, 2-polig, 3-trådsjord, 20A, 125V, orange
698SEK /enhet