Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L420R9 Iec-stift och hylsuttag, hona, 20 A, 250 VAC, 3-polig, blå | AB4DQK 1XC89

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L420R9 Iec stift och hylsa, hona, 20 A, 250 VAC, 3-polig, blå

Finns i lager
Artikel: AB4DQK Modell: L420R9Korsreferens: 1XC89
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
2 505 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylsanslutning
Amps20
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgBlå
StrömDen 20
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
TypIEC
Spänning125/250 3-Ph
Spänningsvärde250 VAC
Wattal5000
Trådstorlek# 14 - # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömArtikelSpänningTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec-stift och hylsuttag, hona, 30 A, 250 VAC, 3-polig, blå | AB4DQL 1XC90 L430R930Den 30IEC-stift och hylsanslutning125/250 3-Ph# 12 - # 8 AWG3 473 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 Stifthylsa | AC8QAN 3D165 HBL460R9V060-Fäste och hylsa240 VAC-8 795 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L420R9 Iec stift och hylsa, hona, 20 A, 250 VAC, 3-polig, blå
2 505 kr /enhet