Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec-stickkontakt, hona, 30 A, 125 - 250 V, 3-polig, orange | AE3CEL 5C786

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec stift och hylsa, hona, 30 A, 125 - 250 V, 3-polig, orange

Finns i lager
Artikel: AE3CEL Modell: L430R12Korsreferens: 5C786

Få det Maj 22, Onsdag
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
3 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylsanslutning
Amps30
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgOrange
StrömDen 30
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas1
Spänning120 / 240 VAC
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal7500
Trådstorlek# 12 - # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Iec stift och hylsa, hona, 30 A, 125 - 250 V, 3-polig, orange
3 605 kr /enhet