HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LVPR1500R Beläggningssensor, passiv infraröd, 120-347VAC, takmontering, 1500 kvadratfot | AD8KTD 4KTX9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LVPR1500R närvarosensor, passiv infraröd, 120-347VAC, takmontering, 1500 kvadratfot

Artikel: AD8KTD Modell: LVPR1500RKorsreferens: 4KTX9

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNärvarosensor
FärgWhite
Rapportering1500 kvadratfot
Diameter4.5 "
Frekvens50 / 60 Hz
Höjd3.4 "
luftfuktighet0% till 95%
IndikatorPIR röd lysdiod
Inspänning120-347 VAC
InstallationstypTak
MaterialAkrylnitrilbutans styren-termoplastisk polymer
MonteringSkruvmontering
Monteringshöjd8-12 '
MonteringstypTakmontering
Operating temp.32 Deg.F till 104 Deg.F
KänslighetAdaptiv 0 till 100%
GivartypPassiv infraröd
Lagringstemperatur Räckvidd-20 grader F till 150 grader F
TidsfördröjningManuell
Timer Range30 sek. till 30 min.
Betraktningsvinkel360 grader
Spänning277 VAC
Spänningsvärde120-347 VAC
Watt @ 120V800/1000
Watt @ 277V1800

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Självhållen

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgRapporteringOperating temp.GivartypTidsfördröjningTimer RangeBetraktningsvinkelPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C Beläggningssensor, 1500 kvadratmeter täckning | AB2QJG 1ND56 ATP1500CTakmonteringWhite1500 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FPassiv infrarödAdaptiv / manuell8 till 40 min.360 grader3 141 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP Beläggningssensor, 1500 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPTakmonteringWhite1500 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FPassiv infrarödAdaptiv / manuell8 till 40 min.360 grader3 779 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP Beläggningssensor, 1600 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountWhite1600 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FPassiv infrarödAdaptiv / manuell8 till 40 min.115 grader3 087 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP Beläggningssensor, 1000 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPTakmonteringWhite1000 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FUltraljudAdaptiv / manuell8 till 40 min.180 grader4 825 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C Beläggningssensor, 2000 kvadratmeter täckning | AB2QJN 1ND62 ATU2000CTakmonteringWhite2000 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FUltraljudAdaptiv / manuell8 till 40 min.360 grader4 620 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP Beläggningssensor, 2000 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPTakmonteringWhite2000 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FUltraljudAdaptiv / manuell8 till 40 min.360 grader5 442 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W Ockupations- / VACancy-sensorströmställare, passiv infraröd, 120 / 277VAC, vit | AB7KKX 23NY61 WS2000W-White1200 kvadratfot32 Deg.F till 122 Deg.FPassiv infrarödManuell20 sek. till 30 min.180 grader1 334 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LVPR1500R närvarosensor, passiv infraröd, 120-347VAC, takmontering, 1500 kvadratfot