Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP Belyst vippströmbrytare SPST På / Av | AC9QGD 3HZ81

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP Tänd vippströmbrytare SPST På/Av

Finns i lager
Artikel: AC9QGD Modell: M11LRGSPKorsreferens: 3HZ81
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
503SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTänd växelströmbrytare (grön / röd)
StälldonfärgRensa
Ställdonets längd0.67 "
StälldonstilLjusstam - Grön / Röd
KontaktformulärSPST
DC-kontaktbetyg15A induktiv belastning, 5A lampbelastning @ 12V
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar4
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 105 grader F.
Rekommenderad användningBelysning, länsfläkt, länspumpar, tillbehör
Stam Dia. och trådstorlek0.48 "Dia. 0.47" -32UNC-2A
Stamlängd0.5 "
VäxelfunktionPå Av
Terminaler0.43 "Lödstöt / Tab

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)

Produktvarianter

ProduktModellVäxelfunktionStälldonstilKontaktformulärArtikelMonteringshålAntal anslutningarRekommenderad användningStamlängdPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP Vippströmbrytare Spst 2-kontakt På / av | AC9QGG 3HZ85 M11MSPTillfällig på / avPlatta spakenSPSTBrytare0.5 "Dia.2Horn, startpaket, vinschar, mätare0.37 "213SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP Vippströmställare DPST 4-kontakt På / Av | AC9QGL 3HZ93 M21SPPå AvPlatta spakenDPSTBrytare0.43 "Dia.4Belysning, tillbehör0.37 "211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP Tänd vippströmbrytare SPST På/Av
503SEK /enhet