Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP Vippströmbrytare Spst 2-kontakt På / av | AC9QGG 3HZ85

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP Vippströmbrytare Spst 2-kontakt på/av

Finns i lager
Artikel: AC9QGG Modell: M11MSPKorsreferens: 3HZ85
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
StälldonfärgSvart
Ställdonets längd0.67 "
StälldonstilPlatta spaken
KontaktformulärSPST
DC-kontaktbetyg15A induktiv belastning, 5A lampbelastning @ 12V
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 105 grader F.
Rekommenderad användningHorn, startpaket, vinschar, mätare
Stam Dia. och trådstorlek0.48 "Dia. 0.47" -32UNC-2A
Stamlängd0.37 "
VäxelfunktionTillfällig på / av
Terminaler0.43 "Lödstöt / Tab

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stamfärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellVäxelfunktionStälldonstilKontaktformulärArtikelMonteringshålAntal anslutningarRekommenderad användningStamlängdPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP Belyst vippströmbrytare SPST På / Av | AC9QGD 3HZ81 M11LRGSPPå AvLjusstam - Grön / RödSPSTTänd växelströmbrytare (grön / röd)0.5 "Dia.4Belysning, länsfläkt, länspumpar, tillbehör0.5 "503SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP Vippströmställare DPST 4-kontakt På / Av | AC9QGL 3HZ93 M21SPPå AvPlatta spakenDPSTBrytare0.43 "Dia.4Belysning, tillbehör0.37 "211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP Vippströmbrytare Spst 2-kontakt på/av
213SEK /enhet