HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Växlar


Filter
Ställdonets längd: 0.67 " , DC Kontaktbetyg: 15A induktiv belastning, 5A lampbelastning @ 12V , Drifttemp. Räckvidd: -10 grader till 105 grader F. , Stem Dia. och trådstorlek: 0.48 "Dia. 0.47" -32UNC-2A , Terminaler: 0.43 "Lödstöt / Tab
StilModellVäxelfunktionStälldonstilKontaktformulärArtikelMonteringshålAntal anslutningarRekommenderad användningStamlängdPris (ex moms)
A
M11MSP
Tillfällig på / avPlatta spakenSPSTBrytare0.5 "Dia.2Horn, startpaket, vinschar, mätare0.37 "213 SEK
B
M11LRGSP
På AvLjusstam - Grön / RödSPSTTänd växelströmbrytare (grön / röd)0.5 "Dia.4Belysning, länsfläkt, länspumpar, tillbehör0.5 "503 SEK
C
M21SP
På AvPlatta spakenDPSTBrytare0.43 "Dia.4Belysning, tillbehör0.37 "211 SEK

Växlar

Hubbell Wiring Device-Kellems vippomkopplare är utrustade med en kort spak som hjälper till vid manuell PÅ/AV-drift. De är konstruerade för att ge samtidig aktivering av flera elektriska kontakter och hantera ett högt inflöde av elektrisk ström. Välj från ett brett utbud av dessa vippbrytare tillgängliga i SPST- och DPST-kontaktformuläralternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?