Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223JSP Vippströmbrytare Dpdt På / av / på | AC9QGM 3HZ94

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223JSP Vippbrytare Dpdt På/av/på

Finns i lager
Artikel: AC9QGM Modell: M223JSPKorsreferens: 3HZ94

Få det Maj 7, Tisdag
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
332SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
StälldonfärgSvart
Ställdonets längd0.62 "
StälldonstilPlatta spaken
KontaktformulärDPDT
DC-kontaktbetyg15A induktiv belastning, 5A lampbelastning @ 12V
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar6
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 105 grader F.
Rekommenderad användningNavigationsljus, ankarspel
Stam Dia. och trådstorlek0.48 "Dia. 0.47" -32UNC-2A
Stamlängd0.37 "
VäxelfunktionPå / Av / På (med bygel)
Terminaler0.43 "Lödstöt / Tab

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stamfärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdRekommenderad användningVäxelfunktionPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223MMSP Vippströmbrytare Dpdt På / Av / På | AC9QGN 3HZ95 M223MMSP0.6 "Vinschar, trimflikar, dubbla bränsletankarMomentary On / Off / Momentary On332SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223SP Vippströmställare Dpdt 6-kontakt På / av / på | AC9QGP 3HZ96 M223SP0.67 "Navigationsljus, torkare, dubbla bränsletankarPå / Av / På261SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223JSP Vippbrytare Dpdt På/av/på
332SEK /enhet