HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK30 Stängningssats, 30 A | AF7LKV 21XL56

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK30 förslutningspluggsats, 30 A

Artikel: AF7LKV Modell: MICPK30Korsreferens: 21XL56

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät stängningsplugg
Amps30
Byggfabricerade
Dielektrisk styrkaMinst 3000 VAC
MaterialZink Diecast
Min. Antal cykler10000
Operating temp.-75 till -40 grader C
TypIEC
Använd medAlla 30A mekaniska spärrar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)8.08
Fartygets bredd (cm)6.65
HS-kod7907006000

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAnvänd medPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK60 Stängningssats, 60 A | AF7LKW 21XL57 Micpk6060Alla 60A mekaniska spärrar-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK30 förslutningspluggsats, 30 A