HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK60 Stängningssats, 60 A | AF7LKW 21XL57

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK60 förslutningspluggsats, 60 A

Artikel: AF7LKW Modell: MICPK60Korsreferens: 21XL57

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät stängningsplugg
Amps60
Byggfabricerade
Dielektrisk styrkaMinst 3000 VAC
MaterialZink Diecast
Min. Antal cykler10000
Operating temp.-75 till -40 grader C
TypIEC
Använd medAlla 60A mekaniska spärrar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)8.08
Fartygets bredd (cm)6.65
HS-kod7907006000

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAnvänd medPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK30 Stängningssats, 30 A | AF7LKV 21XL56 Micpk3030Alla 30A mekaniska spärrar-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK60 förslutningspluggsats, 60 A