HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NCSS3105 Honkontakt, Snap On, Med 5 M kabel, 3-polig | CE6WRZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NCSS3105 Honkontakt, Snap On, Med 5 M kabel, 3-polig

Artikel: CE6WRZ Modell: NCSS3105
410SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHankontakt
FärgSvart
LedartypKoppar
Diameter0.38 "
Jacka typPVC
Längd196.85 "
Antal ledare3
Temperaturintervall-20 till 105 grader C

Produktvarianter

ProduktModellDiameterAmpsFörstärkare ACJacka typLängdMaterialAntal ledareTemperaturintervallPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FBK honkontakt, enledare, 300 A, svart | AC3WZC 2XB25 HBL300FBK-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FBL honkontakt, enledare, 300 A, blå | AC3WZD 2XB26 HBL300FBL-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FGN honkontakt, enledare, 300 A, grön | AC3WZE 2XB27 HBL300FGN-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FR honkontakt, enledare, 300 A, röd | AC3WZF 2XB28 HBL300FR-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--960SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FW honkontakt, enledare, 300 A, vit | AC3WZG 2XB29 HBL300FW-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer--921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FBK honkontakt, enledare, 400 A, svart | AC3WZN 2XB35 HBL400FBK-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer--916SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FBL honkontakt, enledare, 400 A, blå | AC3WZP 2XB36 HBL400FBL-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer--921SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NCSS3105 Honkontakt, Snap On, Med 5 M kabel, 3-polig
410SEK /enhet