Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 3 pol | AB9MPT 2DZV6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 3 polig

Finns i lager
Artikel: AB9MPT Modell: RM2003PB001Korsreferens: 2DZV6
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
1 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Förstärkare AC20
FärgGrå
LedarmaterialKoppar
Ledarstorlek# 12 AWG
LedartypKoppar
Byggfabricerade
Ledningslängd1ft.
StrömDen 20
KapslingstypNEMA 4X
Mätare / ledare12
Jacka typMTW
MaterialKomposit
Max. Spänning600 VAC
Antal ledare3
Antal poler3
Plug -Endman
KONTAKT-TYP3-tråd
Typman
Spänningsvärde600 V
Wattal12000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Behållare (man)

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekMätare / ledareAntal ledareAntal polerKONTAKT-TYPTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 4 pol | AB9MPU 2DZV7 RM2304PB001# 12 AWG, # 10 AWG12444-trådMan, isolerad mark1 776 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 6 pol | AB9MPV 2DZV8 RM2306PB001# 12 AWG, # 10 AWG12/10666-trådMan, superneutral, isolerad mark2 170 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 3 polig
1 688 kr /enhet