Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 4 pol | AB9MPU 2DZV7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 4 polig

Finns i lager
Artikel: AB9MPU Modell: RM2304PB001Korsreferens: 2DZV7
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
1 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Förstärkare AC20
FärgGrå
LedarmaterialKoppar
Ledarstorlek# 12 AWG, # 10 AWG
LedartypKoppar
Byggfabricerade
Ledningslängd1ft.
StrömDen 20
KapslingstypNEMA 4X
Mätare / ledare12
Jacka typMTW
MaterialKomposit
Max. Spänning600 VAC
Antal ledare4
Antal poler4
Plug -Endman
KONTAKT-TYP4-tråd
TypMan, isolerad mark
Spänningsvärde600 V
Wattal12000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Behållare (man)

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekMätare / ledareAntal ledareAntal polerKONTAKT-TYPTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 3 pol | AB9MPT 2DZV6 RM2003PB001# 12 AWG12333-trådman1 688 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 6 pol | AB9MPV 2DZV8 RM2306PB001# 12 AWG, # 10 AWG12/10666-trådMan, superneutral, isolerad mark2 170 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 4 polig
1 776 kr /enhet