Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 6 pol | AB9MPV 2DZV8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 6 polig

Finns i lager
Artikel: AB9MPV Modell: RM2306PB001Korsreferens: 2DZV8
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
2 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Förstärkare AC20
FärgGrå
LedarmaterialKoppar
Ledarstorlek# 12 AWG, # 10 AWG
LedartypKoppar
Byggfabricerade
Ledningslängd1ft.
StrömDen 20
KapslingstypNEMA 4X
Mätare / ledare12/10
Jacka typMTW
MaterialKomposit
Max. Spänning600 VAC
Antal ledare6
Antal poler6
Plug -Endman
KONTAKT-TYP6-tråd
TypMan, superneutral, isolerad mark
Spänningsvärde600 V
Wattal12000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Behållare (man)

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekMätare / ledareAntal ledareAntal polerKONTAKT-TYPTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 3 pol | AB9MPT 2DZV6 RM2003PB001# 12 AWG12333-trådman1 688 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 4 pol | AB9MPU 2DZV7 RM2304PB001# 12 AWG, # 10 AWG12444-trådMan, isolerad mark1 776 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 Uttag, hane, med 1 fot kabel, 20 A, 6 polig
2 170 kr /enhet