HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Behållare, hane


Filter
Förstärkare AC: 20 , Färg: Grå , Ledarmaterial: Koppar , Ledartyp: Koppar , Konstruktion: fabricerade , Sladdlängd: 1ft. , Nuvarande omdöme: Den 20 , Kapslingstyp: NEMA 4X , Jacka Typ: MTW , Material: Komposit , Max. Spänning: 600 VAC , Spänningsvärde: 600 V
StilModellLedarstorlekMätare / ledareAntal ledareAntal polerKONTAKT-TYPTypPris (ex moms)
A
RM2003PB001
# 12 AWG12333-trådman1 688 SEK
A
RM2304PB001
# 12 AWG, # 10 AWG12444-trådMan, isolerad mark1 776 SEK
A
RM2306PB001
# 12 AWG, # 10 AWG12/10666-trådMan, superneutral, isolerad mark2 170 SEK

Behållare, hane

Hubbell Wiring Device-Kellems hankontakter är kontakter som är utformade för att ansluta enheter till en strömkälla. Dessa pluggar har kopparledare för hög konduktivitet och är täckta med MTW -mantel för att skydda ledare och ge isolering. Spåren på utsidan erbjuder en säker passform och NEMA 4X -konfiguration garanterar skydd mot damm, vatten och korrosion. Välj bland ett brett utbud av behållare, tillgängliga i 4 och 6 ledarvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?