Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1040CR Vätsketät kontakt 1 tum Brun | AC4AFE 2XYN6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1040CR Liquit Tight Connector 1 tum Brun

Finns i lager
Artikel: AC4AFE Modell: SHC1040CRKorsreferens: 2XYN6
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätsketät kontakt
Luftflöde5400 till 7000 cfm
Amps10.9/14.9/17.1
FärgBrun
Ledningsstorlek1"
AnslutningstypRakt
KylningskapacitetUpp till 2200 kvm.
Cord Dia. Räckvidd1/2 "till 5/8"
Djup52 "
AnsvarsfrihetSida
DriveUtan
Kanalens öppningslängd19-3 / 4 "
Kanalens öppningsbredd19-3 / 4 "
FyllningstypManuell fyllning
FinishElektrostatiskt applicerad polyester pulverlackerad
Höjd34.625 "
Längd2 35 / 64 "
MaterialNylon
MediaStel
Motor HP1/2, 3/4 eller 1
Driftsvikt300 lb.
Pad tjocklek12 "
Nätsladdslängd8ft.
Pumpspänning115
Fart1 eller 2
Spänning115
Vattenkapacitet9 gal.
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal sladdar (1)

Produktvarianter

ProduktModellFärgLedningsstorlekHöjdArtikelLängdMaterialBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1010ZP Vätsketät kontakt 3/8 tum svart | AC4AEX 2XYL8 SHC1010ZPSvart3 / 8 "-Vätsketät kontakt1 14 / 64 "Zinkpläterat stål-185SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1011CR Vätsketät kontakt 3/8 tum vit | AC4AEY 2XYL9 SHC1011CRWhite3 / 8 "-Vätsketät kontakt1 17 / 32 "Nylon-245SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1012CR Vätsketät kontakt 3/8 tum blå | AC4AEZ 2XYN1 SHC1012CRBlå3 / 8 "-Vätsketät kontakt1 17 / 32 "Nylon-199SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1019CR Vätsketät kontakt 1/2 tum Grön | AC4AFA 2XYN2 SHC1019CRGrön1 / 2 "-Vätsketät kontakt2 3 / 64 "Nylon-164SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1020ZP Vätsketät kontakt 1 / 2in. Orange | AC4AFB 2XYN3 SHC1020ZPOrange1 / 2 "-Vätsketät kontakt1 24 / 32 "Zinkpläterat stål-191SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1027ZP Vätsketät kontakt 1 / 2in. Gul | AC4AFC 2XYN4 SHC1027ZPGul1 / 2 "-Vätsketät kontakt2 3 / 64 "Zinkpläterat stål-214SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1028ZP Vätsketät kontakt 1 / 2in. Orkidé | AC4AFD 2XYN5 SHC1028ZPOrkide1 / 2 "-Vätsketät kontakt2 3 / 64 "Zinkpläterat stål-208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1040CR Liquit Tight Connector 1 tum Brun
255SEK /enhet