Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201INA Vippströmställare, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XCW 31A350

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201INA vippbrytare, enkelpolig, 15A, 120/277VAC, elfenben

Finns i lager
Artikel: AC4XCW Modell: SNAP1201INAKorsreferens: 31A350
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
233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
Förstärkare AC15
AntimicrobialNej
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgElfenben
StrömDen 15
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeKommersiell
Höjd1.74 "
Längd4.18 "
LåsaNej
Materialtermoplast
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP0.5 till 2
StilVäxla
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilVäxla
Byt typ1-pol
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.3 "
KopplingsmetodAnslutningsmodul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Abuse-Resistant Thermoplastic Rocker for Heavy-Duty Applications
    • Undermärke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsmetodFörstärkare ACFärgStrömHöjdMaterialNominell HPBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201WNA Vippströmställare, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, vit | AC4XCX 31A352 SNAP1201WNAAnslutningsmodul15WhiteDen 151.74 "termoplast0.5 till 21.3 "233SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221INA Vippströmställare, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XDA 31A355 SNAP1221INAAnslutningsmodul20ElfenbenDen 201.74 "termoplast1 till 21.3 "264SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221WNA Vippströmställare, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, vit | AC4XDB 31A357 SNAP1221WNAAnslutningsmodul20WhiteDen 201.74 "termoplast1 till 21.3 "264SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BKNA Vippströmställare, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, svart | AC4XDQ 31A410 SNAP1201BKNAAnslutningsmodul15SvartDen 151.74 "termoplast0.5 till 21.3 "233SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BRNA Vippströmställare, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, brun | AC4XDR 31A411 SNAP1201BRNAAnslutningsmodul15BrunDen 151.74 "termoplast0.5 till 21.3 "233SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201GYNA Vippströmställare, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, grå | AC4XDT 31A412 SNAP1201GYNAAnslutningsmodul15GråDen 151.74 "termoplast0.5 till 21.3 "233SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201RNA vippströmbrytare, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, röd | AC4XDU 31A413 SNAP1201RNAAnslutningsmodul15RedDen 151.74 "termoplast0.5 till 21.3 "233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201INA vippbrytare, enkelpolig, 15A, 120/277VAC, elfenben
233SEK /enhet