HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 -polig vippströmställare, 15A / 20A, SNAPConnect


Filter
Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Kommersiella miljöer , Anslutning: Sidan är endast kabelansluten , Betyg: Kommersiell , Längd: 4.18 " , Låsning: Nej , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Stil: Växla , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 1-pol , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG
StilModellKopplingsmetodFörstärkare ACFärgStrömHöjdMaterialNominell HPBreddPris (ex moms)
A
CS115I
Sida15ElfenbenDen 151.83 "Nylon1/21.49 "82 SEK
B
SNAP1201WNA
Anslutningsmodul15WhiteDen 151.74 "termoplast0.5 till 21.3 "233 SEK
C
SNAP1221INA
Anslutningsmodul20ElfenbenDen 201.74 "termoplast1 till 21.3 "264 SEK
D
SNAP1221BKNA
Anslutningsmodul20SvartDen 201.74 "termoplast1 till 21.3 "264 SEK
E
SNAP1221BRNA
Anslutningsmodul20BrunDen 201.74 "termoplast1 till 21.3 "264 SEK
F
SNAP1221RNA
Anslutningsmodul20RedDen 201.74 "termoplast1 till 21.3 "264 SEK
G
SNAP1201RNA
Anslutningsmodul15RedDen 151.74 "termoplast0.5 till 21.3 "233 SEK
H
SNAP1221GYNA
Anslutningsmodul20GråDen 201.74 "termoplast1 till 21.3 "264 SEK
I
SNAP1201INA
Anslutningsmodul15ElfenbenDen 151.74 "termoplast0.5 till 21.3 "233 SEK
J
SNAP1221WNA
Anslutningsmodul20WhiteDen 201.74 "termoplast1 till 21.3 "264 SEK
K
SNAP1201BKNA
Anslutningsmodul15SvartDen 151.74 "termoplast0.5 till 21.3 "233 SEK
L
SNAP1201BRNA
Anslutningsmodul15BrunDen 151.74 "termoplast0.5 till 21.3 "233 SEK
M
SNAP1201GYNA
Anslutningsmodul15GråDen 151.74 "termoplast0.5 till 21.3 "233 SEK

1 -polig vippströmställare, 15A / 20A, SNAPConnect

Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect-serien, enpoliga vippströmbrytare är idealiska för att styra en elektrisk armatur från en enda plats i bygg- och industriapplikationer. Dessa omkopplare av industriell/kommersiell kvalitet har antingen sidokopplad eller trådbunden modulkabelmetod för att optimera kabelanslutningar. Dessa brytare har termoplastisk konstruktion med zinkpläterad stålbrygga, nylonvipp och silverlegeringskontakter för hållbarhet och korrosionsbeständighet. Välj från ett brett utbud av dessa strömbrytare, tillgängliga i strömstyrkor på 15 & 20A i färgerna elfenben, grå, brun, röd, vit och svart.
Vi erbjuder också 3-vägs omkopplare? för att styra en elektrisk armatur från 2 olika platser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?